Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0810-05

  • ERIKS:13567831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,57

-

10+

€ 3,99

39.31%

25+

€ 2,60

60.40%

50+

€ 1,94

70.52%

100+

€ 1,62

75.43%

200+

€ 1,37

79.19%

500+

€ 1,27

80.64%

1000+

€ 1,20

81.79%

2500+

€ 1,08

83.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij