€ 6,52/ stukexcl. btw
€ 7,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,52 | - |
10+ | € 3,93 | 39.65% |
25+ | € 2,57 | 60.64% |
50+ | € 1,90 | 70.85% |
100+ | € 1,56 | 76.09% |
200+ | € 1,35 | 79.30% |
500+ | € 1,24 | 81.05% |
1000+ | € 1,18 | 81.92% |
2500+ | € 1,08 | 83.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |