€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,44 | - |
10+ | € 3,90 | 39.53% |
25+ | € 2,53 | 60.77% |
50+ | € 1,86 | 71.09% |
100+ | € 1,54 | 76.11% |
200+ | € 1,33 | 79.35% |
500+ | € 1,22 | 81.12% |
1000+ | € 1,16 | 82.01% |
2500+ | € 1,06 | 83.48% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFM-0405-06 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |