Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFM-0405-04

  • ERIKS:13567827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,42

-

10+

€ 3,88

39.64%

25+

€ 2,51

60.95%

50+

€ 1,86

71.01%

100+

€ 1,52

76.33%

200+

€ 1,29

79.88%

500+

€ 1,20

81.36%

1000+

€ 1,14

82.25%

2500+

€ 1,06

83.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFM-0405-04
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij