Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® Z /iglidur® Z ZFI-2426-24

  • ERIKS:13567826
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,52/ stukexcl. btw

€ 47,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,52

-

10+

€ 32,24

18.41%

25+

€ 27,28

30.96%

50+

€ 24,24

38.65%

100+

€ 22,82

42.26%

200+

€ 19,29

51.20%

500+

€ 16,78

57.55%

1000+

€ 15,77

60.10%

2500+

€ 14,25

63.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
ZFI-2426-24
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
1.21/32 in
Breedte
2 in
Flensdiameter
50.8 mm
Flensdikte
1.981 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® Z
Materiaal loopvlak
iglidur® Z
Onderhoud
Onderhoudsvrij