€ 6,78/ stukexcl. btw
€ 8,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,78 | - |
10+ | € 4,22 | 37.82% |
25+ | € 2,96 | 56.30% |
50+ | € 2,07 | 69.47% |
100+ | € 1,82 | 73.11% |
200+ | € 1,52 | 77.59% |
500+ | € 1,35 | 80.11% |
1000+ | € 1,31 | 80.67% |
2500+ | € 1,18 | 82.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | ZFI-0405-08 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 5/16 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 12.7 mm |
Flensdikte | 0.812 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® Z |
Materiaal loopvlak | iglidur® Z |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |