€ 41,04/ stukexcl. btw
€ 49,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,04 | - |
10+ | € 29,26 | 28.70% |
25+ | € 22,80 | 44.44% |
50+ | € 19,25 | 53.10% |
100+ | € 17,63 | 57.04% |
200+ | € 17,18 | 58.15% |
500+ | € 15,62 | 61.94% |
1000+ | € 14,78 | 63.98% |
2500+ | € 13,66 | 66.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |