€ 30,40/ stukexcl. btw
€ 36,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,40 | - |
10+ | € 21,28 | 30.00% |
25+ | € 16,25 | 46.56% |
50+ | € 13,49 | 55.62% |
100+ | € 12,24 | 59.75% |
200+ | € 11,88 | 60.94% |
500+ | € 10,75 | 64.62% |
1000+ | € 10,18 | 66.50% |
2500+ | € 9,42 | 69.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |