Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-3034-40

  • ERIKS:13567709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,43/ stukexcl. btw

€ 39,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,43

-

10+

€ 22,78

29.76%

25+

€ 17,48

46.10%

50+

€ 14,57

55.07%

100+

€ 13,26

59.11%

200+

€ 12,84

60.40%

500+

€ 11,74

63.80%

1000+

€ 11,17

65.55%

2500+

€ 10,43

67.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
X6FM-3034-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® X6
Materiaal loopvlak
iglidur® X6
Onderhoud
Onderhoudsvrij