€ 16,15/ stukexcl. btw
€ 19,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,15 | - |
10+ | € 10,55 | 34.71% |
25+ | € 7,49 | 53.65% |
50+ | € 5,72 | 64.59% |
100+ | € 4,98 | 69.18% |
200+ | € 4,67 | 71.06% |
500+ | € 4,24 | 73.76% |
1000+ | € 3,99 | 75.29% |
2500+ | € 3,69 | 77.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |