Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-2023-21

  • ERIKS:13567707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,90

-

10+

€ 9,58

35.71%

25+

€ 6,71

54.97%

50+

€ 5,07

65.94%

100+

€ 4,33

70.92%

200+

€ 4,03

72.96%

500+

€ 3,65

75.51%

1000+

€ 3,48

76.66%

2500+

€ 3,21

78.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
X6FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® X6
Materiaal loopvlak
iglidur® X6
Onderhoud
Onderhoudsvrij