€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,72 | - |
10+ | € 7,22 | 38.41% |
25+ | € 4,75 | 59.48% |
50+ | € 3,34 | 71.47% |
100+ | € 2,74 | 76.66% |
200+ | € 2,43 | 79.25% |
500+ | € 2,20 | 81.20% |
1000+ | € 2,09 | 82.17% |
2500+ | € 1,92 | 83.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |