Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® X6 /iglidur® X6 X6FM-1618-12

  • ERIKS:13567705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,67

-

10+

€ 7,81

38.38%

25+

€ 5,13

59.52%

50+

€ 3,59

71.66%

100+

€ 2,91

77.06%

200+

€ 2,60

79.46%

500+

€ 2,41

80.96%

1000+

€ 2,24

82.31%

2500+

€ 2,09

83.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
X6FM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® X6
Materiaal loopvlak
iglidur® X6
Onderhoud
Onderhoudsvrij