€ 10,72/ stukexcl. btw
€ 12,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,72 | - |
10+ | € 6,42 | 40.07% |
25+ | € 3,72 | 65.25% |
50+ | € 2,77 | 74.11% |
100+ | € 2,19 | 79.61% |
200+ | € 1,92 | 82.09% |
500+ | € 1,73 | 83.87% |
1000+ | € 1,63 | 84.75% |
2500+ | € 1,50 | 85.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |