€ 16,72/ stukexcl. btw
€ 20,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,72 | - |
10+ | € 9,94 | 40.57% |
25+ | € 6,25 | 62.61% |
50+ | € 4,12 | 75.34% |
100+ | € 3,21 | 80.80% |
200+ | € 2,72 | 83.75% |
500+ | € 2,47 | 85.23% |
1000+ | € 2,34 | 86.02% |
2500+ | € 2,20 | 86.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-1012-25 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |