€ 10,01/ stukexcl. btw
€ 12,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,01 | - |
10+ | € 5,93 | 40.80% |
25+ | € 3,67 | 63.38% |
50+ | € 2,41 | 75.90% |
100+ | € 1,84 | 81.59% |
200+ | € 1,56 | 84.44% |
500+ | € 1,41 | 85.96% |
1000+ | € 1,35 | 86.53% |
2500+ | € 1,24 | 87.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |