€ 9,75/ stukexcl. btw
€ 11,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,75 | - |
10+ | € 5,70 | 41.52% |
25+ | € 3,52 | 63.94% |
50+ | € 2,24 | 77.00% |
100+ | € 1,71 | 82.46% |
200+ | € 1,44 | 85.19% |
500+ | € 1,31 | 86.55% |
1000+ | € 1,24 | 87.33% |
2500+ | € 1,14 | 88.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |