€ 9,58/ stukexcl. btw
€ 11,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,58 | - |
10+ | € 5,61 | 41.47% |
25+ | € 3,42 | 64.29% |
50+ | € 2,15 | 77.58% |
100+ | € 1,62 | 83.13% |
200+ | € 1,33 | 86.11% |
500+ | € 1,22 | 87.30% |
1000+ | € 1,16 | 87.90% |
2500+ | € 1,05 | 89.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |