€ 7,05/ stukexcl. btw
€ 8,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,05 | - |
10+ | € 4,07 | 42.32% |
25+ | € 2,53 | 64.15% |
50+ | € 1,81 | 74.39% |
100+ | € 1,41 | 80.05% |
200+ | € 1,06 | 84.91% |
500+ | € 1,05 | 85.18% |
1000+ | € 0,99 | 85.98% |
2500+ | € 0,91 | 87.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | X6FM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X6 |
Materiaal loopvlak | iglidur® X6 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |