€ 12,39/ stukexcl. btw
€ 14,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,39 | - |
10+ | € 11,70 | 5.52% |
25+ | € 11,13 | 10.12% |
50+ | € 10,81 | 12.73% |
100+ | € 10,62 | 14.26% |
200+ | € 9,52 | 23.16% |
500+ | € 8,40 | 32.21% |
1000+ | € 7,26 | 41.41% |
2500+ | € 6,00 | 51.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XFI-1618-24 |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 1.1/8 in |
Breedte | 1.1/2 in |
Flensdiameter | 34.925 mm |
Flensdikte | 1.574 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |