Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® X /iglidur® X XFI-1618-08

  • ERIKS:13567591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,90

-

10+

€ 7,22

8.65%

25+

€ 6,65

15.87%

50+

€ 6,33

19.95%

100+

€ 6,10

22.84%

200+

€ 5,42

31.49%

500+

€ 4,73

40.14%

1000+

€ 4,09

48.32%

2500+

€ 3,34

57.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
XFI-1618-08
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.1/8 in
Breedte
1/2 in
Flensdiameter
34.925 mm
Flensdikte
1.574 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® X
Materiaal loopvlak
iglidur® X
Onderhoud
Onderhoudsvrij