€ 9,06/ stukexcl. btw
€ 10,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,06 | - |
10+ | € 8,17 | 9.85% |
25+ | € 7,35 | 18.87% |
50+ | € 6,71 | 26.00% |
100+ | € 6,35 | 29.98% |
200+ | € 5,43 | 40.04% |
500+ | € 5,09 | 43.82% |
1000+ | € 4,86 | 46.33% |
2500+ | € 4,56 | 49.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XFI-1416-16 |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 1 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 31.75 mm |
Flensdikte | 1.574 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |