€ 3,65/ stukexcl. btw
€ 4,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,65 | - |
10+ | € 2,93 | 19.79% |
25+ | € 2,38 | 34.90% |
50+ | € 2,07 | 43.23% |
100+ | € 1,84 | 49.48% |
200+ | € 1,62 | 55.73% |
500+ | € 1,48 | 59.38% |
1000+ | € 1,41 | 61.46% |
2500+ | € 1,33 | 63.54% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XFI-0708-08 |
Asdiameter | 7/16 in |
Buitendiameter | 1/2 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 19.05 mm |
Flensdikte | 1.168 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |