€ 4,16/ stukexcl. btw
€ 5,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,16 | - |
10+ | € 3,23 | 22.37% |
25+ | € 2,45 | 41.10% |
50+ | € 1,79 | 57.08% |
100+ | € 1,44 | 65.30% |
200+ | € 1,22 | 70.78% |
500+ | € 1,14 | 72.60% |
1000+ | € 1,08 | 73.97% |
2500+ | € 1,03 | 75.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XFI-0304-06 |
Asdiameter | 3/16 in |
Buitendiameter | 1/4 in |
Breedte | 3/8 in |
Flensdiameter | 9.525 mm |
Flensdikte | 0.081 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |