€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,12 | - |
10+ | € 3,21 | 22.12% |
25+ | € 2,41 | 41.47% |
50+ | € 1,77 | 57.14% |
100+ | € 1,39 | 66.36% |
200+ | € 1,18 | 71.43% |
500+ | € 1,12 | 72.81% |
1000+ | € 1,05 | 74.65% |
2500+ | € 0,97 | 76.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | XFI-0304-04 |
Asdiameter | 3/16 in |
Buitendiameter | 1/4 in |
Breedte | 1/4 in |
Flensdiameter | 9.525 mm |
Flensdikte | 0.081 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® X |
Materiaal loopvlak | iglidur® X |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |