Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-2023-21

  • ERIKS:13567437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,17/ stukexcl. btw

€ 13,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,17

-

10+

€ 6,84

38.78%

25+

€ 4,75

57.48%

50+

€ 3,55

68.20%

100+

€ 3,10

72.28%

200+

€ 2,53

77.38%

500+

€ 2,11

81.12%

1000+

€ 1,56

86.05%

2500+

€ 1,39

87.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
W360FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® W360
Materiaal loopvlak
iglidur® W360
Onderhoud
Onderhoudsvrij