Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® W360 /iglidur® W360 W360FM-1618-17

  • ERIKS:13567436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,92

-

10+

€ 5,93

40.23%

25+

€ 3,93

60.34%

50+

€ 2,89

70.88%

100+

€ 2,47

75.10%

200+

€ 2,00

79.89%

500+

€ 1,62

83.72%

1000+

€ 1,22

87.74%

2500+

€ 1,06

89.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
W360FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® W360
Materiaal loopvlak
iglidur® W360
Onderhoud
Onderhoudsvrij