€ 8,95/ stukexcl. btw
€ 10,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,95 | - |
10+ | € 5,21 | 41.83% |
25+ | € 3,34 | 62.63% |
50+ | € 2,41 | 73.04% |
100+ | € 2,00 | 77.71% |
200+ | € 1,56 | 82.59% |
500+ | € 1,24 | 86.20% |
1000+ | € 0,86 | 90.45% |
2500+ | € 0,76 | 91.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | W360FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W360 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W360 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |