€ 8,40/ stukexcl. btw
€ 10,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,40 | - |
10+ | € 4,77 | 43.21% |
25+ | € 3,00 | 64.25% |
50+ | € 2,11 | 74.89% |
100+ | € 1,71 | 79.64% |
200+ | € 1,33 | 84.16% |
500+ | € 1,03 | 87.78% |
1000+ | € 0,76 | 90.95% |
2500+ | € 0,65 | 92.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | W360FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W360 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W360 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |