€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,27 | - |
10+ | € 4,69 | 43.22% |
25+ | € 2,91 | 64.83% |
50+ | € 2,03 | 75.40% |
100+ | € 1,63 | 80.23% |
200+ | € 1,29 | 84.37% |
500+ | € 0,99 | 88.05% |
1000+ | € 0,72 | 91.26% |
2500+ | € 0,63 | 92.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | W360FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W360 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W360 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |