Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® V400 /iglidur® V400 VFM-2023-21

  • ERIKS:13567152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,59

-

10+

€ 9,48

35.03%

25+

€ 6,65

54.43%

50+

€ 4,66

68.10%

100+

€ 3,48

76.17%

200+

€ 2,79

80.86%

500+

€ 2,38

83.72%

1000+

€ 2,13

85.42%

2500+

€ 2,03

86.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
VFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® V400
Materiaal loopvlak
iglidur® V400
Onderhoud
Onderhoudsvrij