€ 11,10/ stukexcl. btw
€ 13,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,10 | - |
10+ | € 7,24 | 34.76% |
25+ | € 5,04 | 54.62% |
50+ | € 3,53 | 68.15% |
100+ | € 2,64 | 76.20% |
200+ | € 2,13 | 80.82% |
500+ | € 1,81 | 83.73% |
1000+ | € 1,63 | 85.27% |
2500+ | € 1,52 | 86.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | VFM-1820-20 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® V400 |
Materiaal loopvlak | iglidur® V400 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |