€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,26 | - |
10+ | € 6,69 | 34.81% |
25+ | € 4,67 | 54.44% |
50+ | € 3,27 | 68.15% |
100+ | € 2,47 | 75.93% |
200+ | € 1,98 | 80.74% |
500+ | € 1,65 | 83.89% |
1000+ | € 1,50 | 85.37% |
2500+ | € 1,41 | 86.30% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | VFM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® V400 |
Materiaal loopvlak | iglidur® V400 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |