€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,29 | - |
10+ | € 6,04 | 34.97% |
25+ | € 4,22 | 54.60% |
50+ | € 2,95 | 68.30% |
100+ | € 2,20 | 76.28% |
200+ | € 1,79 | 80.78% |
500+ | € 1,50 | 83.84% |
1000+ | € 1,35 | 85.48% |
2500+ | € 1,29 | 86.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | VFM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® V400 |
Materiaal loopvlak | iglidur® V400 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |