€ 8,82/ stukexcl. btw
€ 10,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,82 | - |
10+ | € 5,72 | 35.13% |
25+ | € 4,01 | 54.53% |
50+ | € 2,81 | 68.10% |
100+ | € 2,11 | 76.08% |
200+ | € 1,67 | 81.03% |
500+ | € 1,44 | 83.62% |
1000+ | € 1,29 | 85.34% |
2500+ | € 1,22 | 86.21% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | VFM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® V400 |
Materiaal loopvlak | iglidur® V400 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |