Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® UW160 /iglidur® UW160 UW160FM-0405-06

  • ERIKS:13567134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,64

-

10+

€ 2,53

45.49%

25+

€ 1,37

70.49%

50+

€ 0,86

81.56%

100+

€ 0,59

87.30%

200+

€ 0,46

90.16%

500+

€ 0,36

92.21%

1000+

€ 0,30

93.44%

2500+

€ 0,25

94.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
UW160FM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® UW160
Materiaal loopvlak
iglidur® UW160
Onderhoud
Onderhoudsvrij