Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-2023-21

  • ERIKS:13567126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,11/ stukexcl. btw

€ 9,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,11

-

10+

€ 5,19

36.07%

25+

€ 3,59

55.74%

50+

€ 2,83

65.11%

100+

€ 2,47

69.56%

200+

€ 2,09

74.24%

500+

€ 1,77

78.22%

1000+

€ 1,33

83.61%

2500+

€ 1,16

85.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
UWFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® UW
Materiaal loopvlak
iglidur® UW
Onderhoud
Onderhoudsvrij