€ 7,20/ stukexcl. btw
€ 8,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,20 | - |
10+ | € 4,50 | 37.47% |
25+ | € 3,06 | 57.52% |
50+ | € 2,32 | 67.81% |
100+ | € 1,94 | 73.09% |
200+ | € 1,65 | 77.04% |
500+ | € 1,33 | 81.53% |
1000+ | € 1,03 | 85.75% |
2500+ | € 0,87 | 87.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | UWFM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® UW |
Materiaal loopvlak | iglidur® UW |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |