€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,00 | - |
10+ | € 3,57 | 40.51% |
25+ | € 2,26 | 62.34% |
50+ | € 1,63 | 72.78% |
100+ | € 1,33 | 77.85% |
200+ | € 1,06 | 82.28% |
500+ | € 0,84 | 86.08% |
1000+ | € 0,63 | 89.56% |
2500+ | € 0,55 | 90.82% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | UWFM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® UW |
Materiaal loopvlak | iglidur® UW |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |