€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,64 | - |
10+ | € 3,29 | 41.75% |
25+ | € 2,01 | 64.31% |
50+ | € 1,41 | 75.08% |
100+ | € 1,12 | 80.13% |
200+ | € 0,86 | 84.85% |
500+ | € 0,67 | 88.22% |
1000+ | € 0,49 | 91.25% |
2500+ | € 0,42 | 92.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | UWFM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® UW |
Materiaal loopvlak | iglidur® UW |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |