Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® UW /iglidur® UW UWFM-0405-06

  • ERIKS:13567119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,62

-

10+

€ 3,27

41.89%

25+

€ 2,00

64.53%

50+

€ 1,39

75.34%

100+

€ 1,12

80.07%

200+

€ 0,86

84.80%

500+

€ 0,67

88.18%

1000+

€ 0,49

91.22%

2500+

€ 0,42

92.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
UWFM-0405-06
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
5.5 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
9.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® UW
Materiaal loopvlak
iglidur® UW
Onderhoud
Onderhoudsvrij