€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,59 | - |
10+ | € 3,23 | 42.18% |
25+ | € 1,94 | 65.31% |
50+ | € 1,35 | 75.85% |
100+ | € 1,06 | 80.95% |
200+ | € 0,82 | 85.37% |
500+ | € 0,63 | 88.78% |
1000+ | € 0,44 | 92.18% |
2500+ | € 0,38 | 93.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | UWFM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 75 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® UW |
Materiaal loopvlak | iglidur® UW |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |