€ 13,87/ stukexcl. btw
€ 16,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,87 | - |
10+ | € 7,96 | 42.60% |
25+ | € 4,75 | 65.75% |
50+ | € 3,19 | 76.99% |
100+ | € 2,66 | 80.82% |
200+ | € 2,19 | 84.25% |
500+ | € 1,79 | 87.12% |
1000+ | € 1,56 | 88.77% |
2500+ | € 1,37 | 90.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RW370FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® RW370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® RW370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |