Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-1618-17

  • ERIKS:13567084
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,32/ stukexcl. btw

€ 13,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,32

-

10+

€ 6,31

44.30%

25+

€ 3,40

69.97%

50+

€ 2,13

81.21%

100+

€ 1,79

84.23%

200+

€ 1,44

87.25%

500+

€ 1,08

90.44%

1000+

€ 0,97

91.44%

2500+

€ 0,84

92.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RW370FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® RW370
Materiaal loopvlak
iglidur® RW370
Onderhoud
Onderhoudsvrij