€ 9,88/ stukexcl. btw
€ 11,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,88 | - |
10+ | € 5,38 | 45.58% |
25+ | € 2,62 | 73.46% |
50+ | € 1,54 | 84.42% |
100+ | € 1,29 | 86.92% |
200+ | € 1,03 | 89.62% |
500+ | € 0,70 | 92.88% |
1000+ | € 0,63 | 93.65% |
2500+ | € 0,57 | 94.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RW370FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® RW370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® RW370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |