Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-1012-09

  • ERIKS:13567082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,71/ stukexcl. btw

€ 11,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,71

-

10+

€ 5,30

45.40%

25+

€ 2,55

73.78%

50+

€ 1,48

84.74%

100+

€ 1,22

87.48%

200+

€ 0,97

90.02%

500+

€ 0,67

93.15%

1000+

€ 0,61

93.74%

2500+

€ 0,51

94.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RW370FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® RW370
Materiaal loopvlak
iglidur® RW370
Onderhoud
Onderhoudsvrij