Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370FM-0810-09

  • ERIKS:13567081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,60/ stukexcl. btw

€ 11,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,60

-

10+

€ 5,21

45.74%

25+

€ 2,49

74.06%

50+

€ 1,44

84.95%

100+

€ 1,18

87.72%

200+

€ 0,93

90.30%

500+

€ 0,65

93.27%

1000+

€ 0,59

93.86%

2500+

€ 0,49

94.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RW370FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® RW370
Materiaal loopvlak
iglidur® RW370
Onderhoud
Onderhoudsvrij