Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-2528-21

  • ERIKS:13567072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,16/ stukexcl. btw

€ 5,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,16

-

10+

€ 2,45

41.10%

25+

€ 1,46

64.84%

50+

€ 1,06

74.43%

100+

€ 0,84

79.91%

200+

€ 0,72

82.65%

500+

€ 0,65

84.47%

1000+

€ 0,61

85.39%

2500+

€ 0,51

87.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-2528-21
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij