€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,91 | - |
10+ | € 2,26 | 42.23% |
25+ | € 1,39 | 64.56% |
50+ | € 0,97 | 75.24% |
100+ | € 0,76 | 80.58% |
200+ | € 0,67 | 83.01% |
500+ | € 0,61 | 84.47% |
1000+ | € 0,57 | 85.44% |
2500+ | € 0,49 | 87.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | RFM-222529-045 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Flensdiameter | 29 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® R |
Materiaal loopvlak | iglidur® R |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |