Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® R /iglidur® R RFM-2023-21

  • ERIKS:13567070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,40

-

10+

€ 3,15

41.55%

25+

€ 1,92

64.44%

50+

€ 1,35

75.00%

100+

€ 1,08

79.93%

200+

€ 0,93

82.75%

500+

€ 0,82

84.86%

1000+

€ 0,76

85.92%

2500+

€ 0,67

87.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
RFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® R
Materiaal loopvlak
iglidur® R
Onderhoud
Onderhoudsvrij